Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccinoobertasse, Inhalt: 0,22 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccinoobertasse, Inhalt: 0,22 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss
Cappuccinoobertasse, Inhalt: 0,22 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss
Cappuccinoobertasse, Inhalt: 0,22 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss
Cappuccinoobertasse, Inhalt: 0,22 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-542-022
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-34642
EAN/GTIN:
     4012437116618
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Cappuccinoobertasse, Inhalt: 0,22 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss
Trend beweist jeden Tag eindrucksvoll, dass gutes Design zeitlos ist. Die zarten Rillen und die gefällige Form verleihen diesem robusten Geschirr aus weißem Porzellan einen ganz besonderen Charme. Hierbei müssen bezüglich der Eignung für den rauen Alltagsbetrieb keine Kompromisse eingegangen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,07*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,40*
€ 7,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34612
ab € 4,52*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34611
ab € 2,34*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34636
ab € 2,77*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.