Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss. Trend
Artikel-Nr.:
     2813-542-012
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-34317
EAN/GTIN:
     4012437116496
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose

Deckel zu Zuckerdose 0,15 ltr., Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss.
Trend beweist jeden Tag eindrucksvoll, dass gutes Design zeitlos ist. Die zarten Rillen und die gefällige Form verleihen diesem robusten Geschirr aus weißem Porzellan einen ganz besonderen Charme. Hierbei müssen bezüglich der Eignung für den rauen Alltagsbetrieb keine Kompromisse eingegangen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose thomas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,03*
€ 6,92*
Lager 2813
10
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-39301
ab € 101,11*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34415
ab € 6,93*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34316
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.