Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Event Einsatz für Vase, Ø 95x41mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Event Einsatz für Vase, Ø 95x41mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.
Schönwald Event Einsatz für Vase, Ø 95x41mm Auch in anderen Dekoren erhältlich.
Artikel-Nr.:
     2813-516-742
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000932811112000000
EAN/GTIN:
     4018082369362
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
schönwald vase

Schönwald Event Einsatz für Vase, Ø 95x41mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 5,76*
25 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 5,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 207,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.