Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt: 0,5 L Auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt: 0,5 L Auch
Schönwald Fine Dining Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt: 0,5 L Auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-399
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913435011000000
EAN/GTIN:
     4018082283118
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee-kanne 0,5 ltr
tee kanne

Schönwald Fine Dining Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt: 0,5 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.49 kg
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,0525*
€ 30,5925*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 118,64004*
€ 149,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,5925*
€ 36,4051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,0925*
€ 35,8101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,3925*
€ 34,9771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,0525*
€ 28,6225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 183,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.