Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Allure Teefilter klein mit Cliphalter, Ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Allure Teefilter klein mit Cliphalter, Ø 55mm
Schönwald Allure Teefilter klein mit Cliphalter, Ø 55mm
Artikel-Nr.:
     2813-516-126
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000902404391000000
EAN/GTIN:
     4018082530755
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
tee filter

Schönwald Allure Teefilter klein mit Cliphalter, Ø 55mm

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 12,90*
25 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,96*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 136,46004*
€ 170,15004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 309,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.