Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Connect Teefilter schwarz m. Cliphalter, Ø 99mm auch Kollektion: Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Connect Teefilter schwarz m. Cliphalter, Ø 99mm auch Kollektion: Fine
Schönwald Connect Teefilter schwarz m. Cliphalter, Ø 99mm auch Kollektion: Fine
Artikel-Nr.:
     2813-516-125
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000902404291000000
EAN/GTIN:
     4018082453030
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
tee filter

Schönwald Connect Teefilter schwarz m. Cliphalter, Ø 99mm
auch Kollektion: Fine Dining

Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,77*
25 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 13,86*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 72,99*
€ 93,46002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 330,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.