Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxwell Williams Schüssel Parts 14,5 x 5 cm, Weiß, Keramik Pürierte Suppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxwell Williams Schüssel Parts 14,5 x 5 cm, Weiß, Keramik Pürierte Suppen
Maxwell Williams Schüssel Parts 14,5 x 5 cm, Weiß, Keramik Pürierte Suppen
Artikel-Nr.:
     2813-502-915
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     RV0002
EAN/GTIN:
     9315121688022
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Gemüse-Schüssel

Maxwell Williams Schüssel Parts 14,5 x 5 cm, Weiß, Keramik
Pürierte Suppen oder ein herzhafter Eintopf lassen sich aus der flachen Parts Schüssel ganz auffällig servieren. Das rein weiße Keramik-Teil wurde vom Designbüro Ettlabenn gestaltet und besticht mit seiner auffällig geschwungenen Formgebung. Ob für das Servieren von Speisen oder als ungewöhnliches Wohnaccessoire - die Maxwell Williams Kollektion Parts setzt immer moderne Akzente. - Schüssel aus Keramik für Obst oder Gemüse - Farbe: Weiß - modernes, extravagantes Design - aus dem Design-Büro Ettlabenn - Material: Keramik - spülmaschinengeeignet, ofenfest, mikrowellenfest, gefrierschranktauglich Abmessungen: - Länge: 15 cm - Breite: 14,5 cm - Höhe: 5 cm - Füllvolumen: 560 ml - Gewicht: 366 g Wer das Ungewöhnliche sucht, wird bei der extravaganten Keramik-Serie Parts fündig. Entwickelt vom Berliner Designbüro Etlabenn, treffen bei dieser Maxwell Williams Kollektion Ecken und Kanten auf runde Grundformen und verleihen Bechern, Vasen, Tellern oder Schalen eine moderne, puristische Silhouette. So macht Parts als stilvolles Tafelgeschirr eine ebenso gute Figur wie als stylisches Wohnaccessoire. Die matten Oberflächen strahlen in Weiß, sind aber auch mit farblich abgesetzten Akzenten in Grün, Beige oder Rosa ein aparter Eyecatcher. Zum Verschenken oder Sich-selbst-überraschen...

Weitere Informationen:
Breite:
15 cm
Höhe:
5 cm
Länge:
15 cm
Gewicht ca.:
0.37 kg
Volumen:
0.56 Liter
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.