Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 16 cm, Höhe: 5cm, uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 16 cm, Höhe: 5cm, uni weiss, Seltmann
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 16 cm, Höhe: 5cm, uni weiss, Seltmann
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 16 cm, Höhe: 5cm, uni weiss, Seltmann
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 16 cm, Höhe: 5cm, uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-482-024
Herst.-Nr.:
     001.451715
EAN/GTIN:
     4003106937818
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 16 cm, Höhe: 5cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Weiche Formen und deutsche Markenqualität für jeden Tag.
Das besondere Porzellan mit privater Atmosphäre gehört seit vielen Jahren zu den absoluten Favoriten unserer Kunden.
Die sanft geschwungenen Formen verleihen Eleganz und sind dennoch so zurückhaltend, dass man das Porzellan auch im Unternehmen oder in der Einrichtung problemlos einsetzen kann.
Von der Serie Compact sind mehr als 150 Serienteile und verschiedene Dekore lieferbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
59
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,54*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,62*
€ 8,61*
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 9,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452771
ab € 12,35*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.451369
ab € 3,86*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452127
ab € 9,27*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452443
ab € 11,24*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.