Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY DIN A4 PVC grün/weiß 2 St./Pack. ·


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY DIN A4 PVC grün/weiß 2 St./Pack. ·
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY DIN A4 PVC grün/weiß 2 St./Pack. ·
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY DIN A4 PVC grün/weiß 2 St./Pack. ·
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY DIN A4 PVC grün/weiß 2 St./Pack. ·
Artikel-Nr.:
     2813-458-2211
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     154092099
EAN/GTIN:
     4005546406558
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
durable magnetrahmen 2 st a4
magnetrahmen a4

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY DIN A4 PVC grün/weiß 2 St./Pack.
· Maße: 23,6 x 32,3 cm (B x H) · DIN A4 · selbstklebend · magnetisch · Werkstoff: PVC · 2 St./Pack. Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar. A4 Hoch- und Querformat möglich. Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B Glas angebracht werden. Identische Optik des Rahmens von Vorder- und Rückseite.

Weitere Informationen:
Breite:
25 cm
Höhe:
1 cm
Länge:
33 cm
Gewicht ca.:
0.17 kg
Ersatzteilservice:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durable magnetrahmen a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 29,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.