|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-457-5321 Herst.-Nr.: 123005630 EAN/GTIN: 4002432305063 |
| | |
|
|  |  |
 | Leitz Stehsammler 9,7 x 15,6 x 33,6 cm (B x H x T) DIN A4 quer Werkstoff: Polystyrol rot · Maße: 9,7 x 15,6 x 33,6 cm (B x H x T) · Verwendung für Papierformat: DIN A4 quer · max. Füllhöhe an Papier: 90 mm · mit Beschriftungsfeld · mit Griffmulde · Werkstoff: Polystyrol Extrabreit, sehr stabil und standsicher. Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite. Boden geriffelt. Schlitze zum Einstecken von Trennwänden.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot | Länge: | 34 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.26 kg | Ersatzteilservice: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |