Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,2cm, Villeroy Boch. Hommage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischmesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,2cm, Villeroy Boch. Hommage
Fischmesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,2cm, Villeroy Boch. Hommage
Artikel-Nr.:
     2813-456-4311
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6350-0110
EAN/GTIN:
     4057743018607
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Fischmesser VICTOR, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,2cm, Villeroy Boch.
Hommage an das Bauhaus-Design: Die Villeroy & Boch-Besteckserie Victor besticht mit der klaren Sachlichkeit der Zwanziger Jahre. Der typische Stil der Bauhaus-Ära manifestiert sich in einem markanten Facettenschliff, der den Griffrand konturiert und eine leicht kantige Form entstehen lässt.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,98*
20 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,88*
€ 3,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6350-0100
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.