Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte rund 5296 14 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte rund 5296 14 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5296 14 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5296 14 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5296 14 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-943
Herst.-Nr.:
     001.711416
EAN/GTIN:
     4003106963565
Suchbegriffe:
Beilagenplatte
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie

Seltmann Platte rund 5296 14 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastronomie platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,84*
€ 10,10*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,26*
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 15,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.