Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessert-/Brotteller NO LIMITS, Durchmesser: 20cm, uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessert-/Brotteller NO LIMITS, Durchmesser: 20cm, uni weiss, Seltmann
Dessert-/Brotteller NO LIMITS, Durchmesser: 20cm, uni weiss, Seltmann
Dessert-/Brotteller NO LIMITS, Durchmesser: 20cm, uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-452-919
Herst.-Nr.:
     001.710866
EAN/GTIN:
     4003106959759
Suchbegriffe:
Dessertteller
Essteller
Speiseteller
Teller

Dessert-/Brotteller NO LIMITS, Durchmesser: 20cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,27*
11 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,72*
€ 6,34*
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 11,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.711596
ab € 8,80*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.711598
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.