Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte rund 5298 21 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte rund 5298 21 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5298 21 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5298 21 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Seltmann Platte rund 5298 21 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-7662
Herst.-Nr.:
     001.710891
EAN/GTIN:
     4003106959964
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Seltmann Platte rund 5298 21 cm, Form: No Limits, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,41*
€ 14,12*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.