Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte oval 31 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 44714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 44714
Seltmann Platte oval 31 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 44714
Artikel-Nr.:
     2813-452-6995
Herst.-Nr.:
     001.294500
EAN/GTIN:
     4003106451758
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte

Seltmann Platte oval 31 cm, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 44714 Blütenmeer


Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.69 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,94*
€ 22,16*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,46*
€ 24,18*
€ 5,90*
ab € 20,53*
€ 27,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.