Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte SAVOY, eckig, 23 x 14 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan. Perfekt für den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte SAVOY, eckig, 23 x 14 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan. Perfekt für den
Platte SAVOY, eckig, 23 x 14 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan. Perfekt für den
Platte SAVOY, eckig, 23 x 14 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan. Perfekt für den
Platte SAVOY, eckig, 23 x 14 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan. Perfekt für den
Artikel-Nr.:
     2813-449-027
Herst.-Nr.:
     001.503834
EAN/GTIN:
     4003106220194
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte SAVOY, eckig, 23 x 14 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Perfekt für den gehobenen Anspruch z. B. in der Hotellerie und Gastronomie. Schlicht und elegant für Liebhaber des feinen Geschmacks.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
14 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
2
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 16,93*
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 13,14*
€ 17,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.