Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller SAVOY, Durchmesser: 26 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller SAVOY, Durchmesser: 26 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Speiseteller SAVOY, Durchmesser: 26 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Speiseteller SAVOY, Durchmesser: 26 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Speiseteller SAVOY, Durchmesser: 26 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-449-004
Herst.-Nr.:
     001.496853
EAN/GTIN:
     4003106216746
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller SAVOY, Durchmesser: 26 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Perfekt für den gehobenen Anspruch z. B. in der Hotellerie und Gastronomie. Schlicht und elegant für Liebhaber des feinen Geschmacks.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
42
6
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 10,60*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,47*
€ 10,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.496541
ab € 6,05*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.508631
ab € 3,45*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.497477
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.