Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-011
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6877
EAN/GTIN:
     0026102247693
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval Ø: 35 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 cm
Gewicht:
0.67 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 8,25*
€ 11,03*
Lager 2813
7
1
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D6891
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.