Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale Ø: 24 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale Ø: 24 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 2,5
Salatschale Ø: 24 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 2,5
Salatschale Ø: 24 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-441-009
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6881
EAN/GTIN:
     0026102253502
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Salatschale Ø: 24 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 2,5 l, Höhe: 9,6 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.78 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,71*
€ 6,31*
Lager 2813
102
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D6884
ab € 1,42*
Sonstiges
ARC International
ARC D6882
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.