Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale Ø: 18 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale Ø: 18 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:
Salatschale Ø: 18 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:
Salatschale Ø: 18 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-441-008
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6882
EAN/GTIN:
     0026102255377
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Salatschale Ø: 18 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 1,06 l, Höhe: 7,8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
6
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 4,99*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,75*
€ 5,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D6884
ab € 1,42*
Sonstiges
ARC International
ARC D6881
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.