Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale 12 cm, stapelbar Form Restaurant uni weiß Inhalt: 0,27 l, Höhe: 4,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale 12 cm, stapelbar Form Restaurant uni weiß Inhalt: 0,27 l, Höhe: 4,7
Salatschale 12 cm, stapelbar Form Restaurant uni weiß Inhalt: 0,27 l, Höhe: 4,7
Salatschale 12 cm, stapelbar Form Restaurant uni weiß Inhalt: 0,27 l, Höhe: 4,7
Artikel-Nr.:
     2813-440-010
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 43319
EAN/GTIN:
     0026102433201
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Salatschale 12 cm, stapelbar Form Restaurant uni weiß Inhalt: 0,27 l, Höhe: 4,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,55*
€ 3,63*
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,63*
3 Tage
288
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 22,88004*
€ 30,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 43315
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.