Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckertopf TRIC, Inhalt: 0,23 ltr., mit Deckel, uni weiss, Arzberg Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckertopf TRIC, Inhalt: 0,23 ltr., mit Deckel, uni weiss, Arzberg Porzellan.
Zuckertopf TRIC, Inhalt: 0,23 ltr., mit Deckel, uni weiss, Arzberg Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-438-069
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14307
EAN/GTIN:
     4011707484204
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Zuckertopf TRIC, Inhalt: 0,23 ltr., mit Deckel, uni weiss, Arzberg Porzellan.
Setzt Akzente - und das nicht nur in der Werbeagentur oder Vorstandsetage. Multifunktionalität war Designer Michael Sieger während der Entwicklung der Form sehr wichtig. Platzsparend durch Kombiuntertasse für Kaffee- und Henkelbecher! Alle Teile einzeln erhältlich, damit Sie die Farben nach Belieben mischen können.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,49*
€ 20,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arzberg Porzellan
49700-800001-10022
ab € 5,06*
Sonstiges
Arzberg Porzellan
49700-800001-14742
ab € 5,87*
Sonstiges
Arzberg Porzellan
49700-800001-14741
ab € 3,25*
Sonstiges
Arzberg Porzellan
49700-800001-14430
ab € 12,95*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.