Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse TRIC, Inhalt: 0,21 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan. Setzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse TRIC, Inhalt: 0,21 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan. Setzt
Kaffeeobertasse TRIC, Inhalt: 0,21 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan. Setzt
Artikel-Nr.:
     2813-438-001
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14742
EAN/GTIN:
     4011707484389
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse TRIC, Inhalt: 0,21 ltr., uni weiss, Arzberg Porzellan.
Setzt Akzente - und das nicht nur in der Werbeagentur oder Vorstandsetage. Multifunktionalität war Designer Michael Sieger während der Entwicklung der Form sehr wichtig. Platzsparend durch Kombiuntertasse für Kaffee- und Henkelbecher! Alle Teile einzeln erhältlich, damit Sie die Farben nach Belieben mischen können.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,93*
€ 7,92*
Lager 2813
17
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 9,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arzberg Porzellan
49700-800001-14741
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.