Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI
Artikel-Nr.:
     2813-433-196
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-196
EAN/GTIN:
     4007796040315
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Café Grande-/Macchiato-Tasse, Inhalt: 0,25 ltr, mit Untertasse, Form CREMA, UNI WEISS, Henkelform eckig, Höhe: 10,0 cm
Mit eckiger Henkelform und sehr handlich. Aus Qualitäts-Porzellan. Natürlich spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.48 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Pfandartikel:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,79*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.178516
ab € 5,29*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.177855
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.