Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI
Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI
Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI
Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI
Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI
Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI
Artikel-Nr.:
     2813-433-131
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-131
EAN/GTIN:
     4007796044450
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Cappuccino-Tasse BISTRO, Inhalt 0,30 ltr., mit Untertasse, Porzellan, UNI WEISS, Henkelform rund, Höhe: 7,2 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.