Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Artikel-Nr.:
     2813-432-441
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888146707
EAN/GTIN:
     4050265419907
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose,
Form: Eschenbach Coffeeshop Color. -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
apricot
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.51 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.21 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888100207
ab € 9,84*
Sonstiges
Eschenbach
47337888148827
ab € 11,41*
Sonstiges
Eschenbach
47337888147807
ab € 16,94*
Sonstiges
Eschenbach
47337888105137
ab € 11,23*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.