Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale, Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 8,0 cm, Farbe: light yellow /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslischale, Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 8,0 cm, Farbe: light yellow /
Müslischale, Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 8,0 cm, Farbe: light yellow /
Müslischale, Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 8,0 cm, Farbe: light yellow /
Müslischale, Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 8,0 cm, Farbe: light yellow /
Artikel-Nr.:
     2813-432-438
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337992305137
EAN/GTIN:
     4050265416982
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Müslischale, Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 8,0 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,
Form: Eschenbach Coffeeshop Color. -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.31 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337992348827
ab € 9,04*
Sonstiges
Eschenbach
47337992346707
ab € 12,78*
Sonstiges
Eschenbach
47337888047807
ab € 13,73*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.