Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,
Artikel-Nr.:
     2813-432-434
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337992346707
EAN/GTIN:
     4050265419891
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light yellow / hellgelb,
Form: Eschenbach Coffeeshop Color. -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.21 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337992348827
ab € 9,03*
Sonstiges
Eschenbach
47337888047807
ab € 13,78*
Sonstiges
Eschenbach
47337992305137
ab € 9,15*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.