Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffee-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,32 ltr., beige, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffee-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,32 ltr., beige, Eschenbach
Milchkaffee-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,32 ltr., beige, Eschenbach
Milchkaffee-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,32 ltr., beige, Eschenbach
Milchkaffee-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,32 ltr., beige, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-394
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856847807
EAN/GTIN:
     4050265407638
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse

Milchkaffee-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,32 ltr., beige,
Eschenbach COFFEESHOP COLOUR -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.32 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47336856800207
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.