Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher FUNKTION, ohne Ablage, Höhe: 3,8 cm, Qualitätsporzellan weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher FUNKTION, ohne Ablage, Höhe: 3,8 cm, Qualitätsporzellan weiss,
Eierbecher FUNKTION, ohne Ablage, Höhe: 3,8 cm, Qualitätsporzellan weiss,
Eierbecher FUNKTION, ohne Ablage, Höhe: 3,8 cm, Qualitätsporzellan weiss,
Eierbecher FUNKTION, ohne Ablage, Höhe: 3,8 cm, Qualitätsporzellan weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-432-148
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47820000018357
EAN/GTIN:
     4050265402862
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Eierbecher FUNKTION, ohne Ablage, Höhe: 3,8 cm, Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49030000047527
ab € 4,80*
Sonstiges
Eschenbach
49050000000197
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,15*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.