Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte TODAY, oval, Länge: 32,0 cm, Breite 22,0 cm uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte TODAY, oval, Länge: 32,0 cm, Breite 22,0 cm uni weiß, Eschenbach
Platte TODAY, oval, Länge: 32,0 cm, Breite 22,0 cm uni weiß, Eschenbach
Platte TODAY, oval, Länge: 32,0 cm, Breite 22,0 cm uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-101
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000026327
EAN/GTIN:
     4050265405450
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte TODAY, oval, Länge: 32,0 cm, Breite 22,0 cm uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
1.10 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
4730000002854701
ab € 8,91*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Eschenbach
47300000000267
ab € 9,21*
Sonstiges
Eschenbach
47300000001227
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.