Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller TODAY, Durchmesser 20,0 cm, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller TODAY, Durchmesser 20,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Dessertteller TODAY, Durchmesser 20,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Dessertteller TODAY, Durchmesser 20,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-091
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000000207
EAN/GTIN:
     4050265405399
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
dessertteller 20 cm

Dessertteller TODAY, Durchmesser 20,0 cm, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47300000048827
ab € 6,60*
Sonstiges
Eschenbach
47300000047327
ab € 5,56*
Sonstiges
Eschenbach
47300000047317
ab € 3,79*
Sonstiges
Eschenbach
47300000044307
ab € 10,72*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,64*
Sonstiges
Eschenbach
47300000043307
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.