Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdeckel für Schale FUNKTION, 11 x 11 cm, eckig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffdeckel für Schale FUNKTION, 11 x 11 cm, eckig, grau
Kunststoffdeckel für Schale FUNKTION, 11 x 11 cm, eckig, grau
Kunststoffdeckel für Schale FUNKTION, 11 x 11 cm, eckig, grau
Kunststoffdeckel für Schale FUNKTION, 11 x 11 cm, eckig, grau
Artikel-Nr.:
     2813-432-041
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070999365417
EAN/GTIN:
     4050265431718
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Deckel Schale

Kunststoffdeckel für Schale FUNKTION, 11 x 11 cm, eckig, grau

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070000019407
ab € 11,69*
Sonstiges
Eschenbach
49030000044157
ab € 6,61*
Sonstiges
Eschenbach
49030000007307
ab € 4,90*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.