Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale FUNKTION, eckig, 11,0 cm x 11,0 cm, Höhe: 4,3 cm, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale FUNKTION, eckig, 11,0 cm x 11,0 cm, Höhe: 4,3 cm, uni weiss,
Salatschale FUNKTION, eckig, 11,0 cm x 11,0 cm, Höhe: 4,3 cm, uni weiss,
Salatschale FUNKTION, eckig, 11,0 cm x 11,0 cm, Höhe: 4,3 cm, uni weiss,
Salatschale FUNKTION, eckig, 11,0 cm x 11,0 cm, Höhe: 4,3 cm, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-432-040
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000007307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale

Salatschale FUNKTION, eckig, 11,0 cm x 11,0 cm, Höhe: 4,3 cm, uni weiss, Eschenbach


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49070999365417
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.