Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher FUNKTION, Inhalt: 0,26 ltr., Höhe: 8,5 cm, gerade Form, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher FUNKTION, Inhalt: 0,26 ltr., Höhe: 8,5 cm, gerade Form, uni weiss,
Henkelbecher FUNKTION, Inhalt: 0,26 ltr., Höhe: 8,5 cm, gerade Form, uni weiss,
Henkelbecher FUNKTION, Inhalt: 0,26 ltr., Höhe: 8,5 cm, gerade Form, uni weiss,
Henkelbecher FUNKTION, Inhalt: 0,26 ltr., Höhe: 8,5 cm, gerade Form, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-432-036
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000048837
EAN/GTIN:
     4050265402978
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher FUNKTION, Inhalt: 0,26 ltr., Höhe: 8,5 cm, gerade Form, uni weiss, Eschenbach ohne Ablaufrine

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
138
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,0775*
€ 7,0275*
2 Tage
43
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 22,06002*
€ 30,19002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,0275*
€ 8,3627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8575*
€ 8,1604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6675*
€ 7,9343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4375*
€ 7,6606
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0775*
€ 6,0422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49050000000197
ab € 2,76*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,76*
Sonstiges
Eschenbach
49070999365097
ab € 4,91*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.