Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach
Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach
Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach
Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach
Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach
Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-034
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000040117
EAN/GTIN:
     4050265402664
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Kaffee-Kännchen

Kaffeekanne FUNKTION, ohne Deckel, Inhalt: 0,35l, uni weiss, Eschenbach


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.46 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49070999365097
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.