Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coup-Speiseteller - Durchmesser 24,0 cm - EschenbachFUNKTION -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coup-Speiseteller - Durchmesser 24,0 cm - EschenbachFUNKTION -
Coup-Speiseteller - Durchmesser 24,0 cm - EschenbachFUNKTION -
Coup-Speiseteller - Durchmesser 24,0 cm - EschenbachFUNKTION -
Coup-Speiseteller - Durchmesser 24,0 cm - EschenbachFUNKTION -
Artikel-Nr.:
     2813-432-031
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000002247
EAN/GTIN:
     4050265403128
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan 24cm

Coup-Speiseteller - Durchmesser 24,0 cm - EschenbachFUNKTION - Qualitätsporzellan weiss


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.63 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070000002197
ab € 2,95*
Sonstiges
Eschenbach
49070000003217
ab € 5,00*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.