Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss,
Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss,
Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss,
Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss,
Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-432-024
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000047427
EAN/GTIN:
     4050265402930
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse FUNKTION, Inhalt: 0,18 ltr., Höhe 5,5 cm, stapelbar, uni weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.