Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Wave COFFEEBREAK, Inhalt: 1,0Liter, Farbe: schwarz, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Wave COFFEEBREAK, Inhalt: 1,0Liter, Farbe: schwarz, mit
Helios Isolierkanne Wave COFFEEBREAK, Inhalt: 1,0Liter, Farbe: schwarz, mit
Helios Isolierkanne Wave COFFEEBREAK, Inhalt: 1,0Liter, Farbe: schwarz, mit
Helios Isolierkanne Wave COFFEEBREAK, Inhalt: 1,0Liter, Farbe: schwarz, mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-997
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2944-C-002
EAN/GTIN:
     4006657800402
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne Wave COFFEEBREAK, Inhalt: 1,0Liter, Farbe: schwarz, mit Aufdruck >>Kaffee<<
spülmaschinengeeignet, mit Hartglaseinsatz und Schraubverschluß

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.70 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,59*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,95*
€ 20,80*
4 Tage
36
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 23,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,95*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.