Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz Helios Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-430-622
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2944-002
EAN/GTIN:
     4006657329446
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne Wave 1,0 l schwarz
Helios Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drehverschluss. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.67 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 20,95*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,44*
€ 21,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,20*
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 30,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.