Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne WASH S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne WASH S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: weiß,
Helios Isolierkanne WASH S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: weiß,
Artikel-Nr.:
     2813-430-363
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2764-001
EAN/GTIN:
     4006657027649
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne WASH S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: weiß, spülmaschinengeeignet, Hochglanz-Hartplastik mit Edelstahleinsatz.
Auch für industrielle Spülmaschinen bis 95 C geeignet, mit Drehverschluss.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.86 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 31,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,55*
€ 32,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 39,82*
2 Tage
38
€ 9,90*
ab € 34,68*
€ 46,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,95*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.