Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-230 Herst.-Nr.: 0787.205.100 EAN/GTIN: 4002458445583 |
| |
|
| | |
| alfi Isolierkanne Bono TT 1,0 l satin finish. TopTherm VAKUUM-EDELSTAHLKÖRPER - Ausgieß-System Kunststoff , schwarz Griff Kunststoff schwarz mit Soft-Touch-Grip-Zone - AromaSafe für den perfekten Geschmack - 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt - Schlag- und bruchfester Edelstahl - Komfortables Ausgieß-System mit Einhandbedienung - Recyclingfähig - Schadstofffrei für das gesunde Aufbewahren von Lebensmitteln
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 16 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 22 cm | Gewicht: | 0.79 kg | Isoliereinsatz: | Edelstahl | Verschluss: | Einhandbedienung | Oberfläche: | mattiert | Volumen: | 1.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,74* | € 30,44* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,46* | € 31,38* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,38* | € 36,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,66* | € 37,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 31,15* | € 41,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|