Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Emsa ELEGANZA, Inhalt: 0,3 Liter, Höhe: 145 mm, aus Edelstahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierkanne Emsa ELEGANZA, Inhalt: 0,3 Liter, Höhe: 145 mm, aus Edelstahl, mit
Isolierkanne Emsa ELEGANZA, Inhalt: 0,3 Liter, Höhe: 145 mm, aus Edelstahl, mit
Isolierkanne Emsa ELEGANZA, Inhalt: 0,3 Liter, Höhe: 145 mm, aus Edelstahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-226
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     502663
EAN/GTIN:
     4009049203812
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne Emsa ELEGANZA, Inhalt: 0,3 Liter, Höhe: 145 mm, aus Edelstahl, mit Einhandbedienung, Griff, Deckel und Ausgießer aus Metall verchromt.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.70 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 8,00*
ab € 19,60*
€ 26,43*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 21,672*
€ 28,912*
Lager 2813
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 33,57*
1
€ 5,50*
ab € 29,06*
€ 39,77*
3 Tage
212
1
€ 5,80*
ab € 39,13*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,95*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.