Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buffalo UV-Sterilisator für 14 Messer Edelstahlmesserschrank entworfen um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo UV-Sterilisator für 14 Messer Edelstahlmesserschrank entworfen um
Buffalo UV-Sterilisator für 14 Messer Edelstahlmesserschrank entworfen um
Artikel-Nr.:
     2813-428-835
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     DB162
EAN/GTIN:
     5050984615795
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox

Buffalo UV-Sterilisator für 14 Messer
Edelstahlmesserschrank entworfen um Kreuzkontamination zu reduzieren, wird durch UV-Licht sterilisiert. Merkmale: einstellbarer Timer und durchsichtige Tür. Wandmontage. Wandmontage | 20W

Weitere Informationen:
Breite:
51 cm
Gewicht:
7.70 kg
Leistungsaufnahme:
20 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,43*
€ 431,97*
57 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,09*
€ 582,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,43*
€ 502,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.