Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktischer Schnabelbecher transparent 20cl. Kapazität: 20cl. Speziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Praktischer Schnabelbecher transparent 20cl. Kapazität: 20cl. Speziell
Praktischer Schnabelbecher transparent 20cl. Kapazität: 20cl. Speziell
Artikel-Nr.:
     2813-427-6242
Hersteller:
     Able2
Herst.-Nr.:
     CB324
EAN/GTIN:
     5704831129040
Suchbegriffe:
Schnabel-Becher
Schnabel-Trinkbecher
Schnabelbecher
Schnabeltasse
Praktischer Schnabelbecher transparent 20cl. Kapazität: 20cl. Speziell entwickelt für Menschen mit Nackenbeschwerden. Große Basis für mehrPraktischer Schnabelbecher aus der Kategorie Schnabelbecher / Trinkhilfen, speziell entwickelt für Menschen mit Nackenbeschwerden. Der Becher erleichtert das Trinken durch die Schnabelöffnung und zwei Griffe. Die transparente Ausführung ermöglicht das einfache Ablesen des verbleibenden Getränks.

Für den professionellen Einsatz konzipiert, bietet der Becher durch seinen breiten Boden erhöhte Standfestigkeit. Hergestellt aus robustem Kunststoff, eignet er sich für wiederkehrende Nutzung in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Die Kapazität beträgt 20 cl, das Gewicht liegt bei 0,17 kg. Zwei gut positionierte Griffe unterstützen ein sicheres Halten.

- Material: Kunststoff
- Farbe: durchsichtig / transparent
- Kapazität: 20 cl
- Gewicht: 0,17 kg
- Griffe: Doppelgriffe für einfachen Halt
- Stand: breiter Boden zur Reduzierung des Umkippens
- Design: transparent zur Überwachung des Getränkestands
- Pflegehinweis: Nur Handwäsche
- Einsatzbereiche: geeignet für Krankenhäuser und Pflegeheime

Zusammengefasst ist dieser Schnabelbecher eine praxisorientierte Lösung für Einrichtungen, die auf sichere, gut greifbare und leicht kontrollierbare Trinkhilfen angewiesen sind. Er unterstützt die Selbstständigkeit von Personen mit eingeschränktem Bewegungsumfang und erleichtert Abläufe im Pflegealltag.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnabeltrinkbecher, schnabelbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.