Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Klapptisch 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Klapptisch 1,5m
Bolero Klapptisch 1,5m
Bolero Klapptisch 1,5m
Artikel-Nr.:
     2813-427-4944
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GC595
EAN/GTIN:
     5050984299476
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
bolero klapptisch

Bolero Klapptisch 1,5m


Weitere Informationen:
Gewicht:
11.50 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 133,73*
Lager 2813
56
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 203,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.