Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Abräumwagen aus Edelstahl 90x82x44cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Abräumwagen aus Edelstahl 90x82x44cm
Vogue Abräumwagen aus Edelstahl 90x82x44cm
Vogue Abräumwagen aus Edelstahl 90x82x44cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-4802
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     DK738
EAN/GTIN:
     5050984278648
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
vogue abräumwagen
abräumwagen

Vogue Abräumwagen aus Edelstahl 90x82x44cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
9.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,64*
€ 234,77*
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 318,76*
€ 343,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,35*
€ 408,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.