Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Kühltisch 228 Liter 2-türig - 228 Liter - Maße: 860(H) x 1360(B) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Kühltisch 228 Liter 2-türig - 228 Liter - Maße: 860(H) x 1360(B) x
Polar Kühltisch 228 Liter 2-türig - 228 Liter - Maße: 860(H) x 1360(B) x
Polar Kühltisch 228 Liter 2-türig - 228 Liter - Maße: 860(H) x 1360(B) x
Artikel-Nr.:
     2813-427-3675
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     G377
EAN/GTIN:
     5050984138669
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar Kühltisch 228 Liter 2-türig
- 228 Liter - Maße: 860(H) x 1360(B) x 600(T)mm - Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 715 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Gewicht:
88.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
715 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.245,52*
€ 1.373,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,59*
€ 1.386,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,54*
€ 1.634,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,33*
€ 1.614,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,58*
€ 1.532,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,52*
€ 1.482,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.