Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Kühltisch 4-türig 553 Liter GN 1/1 Innenseite - Maximale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Kühltisch 4-türig 553 Liter GN 1/1 Innenseite - Maximale
Polar Kühltisch 4-türig 553 Liter GN 1/1 Innenseite - Maximale
Polar Kühltisch 4-türig 553 Liter GN 1/1 Innenseite - Maximale
Artikel-Nr.:
     2813-427-3635
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     G598
EAN/GTIN:
     5050984131844
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Polar Kühltisch 4-türig 553 Liter
GN 1/1 Innenseite - Maximale Umgebungstemperatur: 43C - Selbstschließende Tür - Schnelle Temperaturwiederherstellung - Leichte Bedienung mit digitalem Display - 553 Liter - Maße: 860(H) x 2230(B) x 700(T)mm - Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 1446 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Gewicht:
153.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1446 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,04*
€ 1.909,50*
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 1.766,87*
€ 2.011,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,20*
€ 2.393,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.957,19*
€ 2.329,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,76*
€ 2.214,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,35*
€ 2.154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,87*
€ 2.102,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.