Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Essig/Öl TREND LINE, Länge: 120 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 180 mm Durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Essig/Öl TREND LINE, Länge: 120 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 180 mm Durch
Menage Essig/Öl TREND LINE, Länge: 120 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 180 mm Durch
Menage Essig/Öl TREND LINE, Länge: 120 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 180 mm Durch
Artikel-Nr.:
     2813-424-048
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40476
EAN/GTIN:
     4004133404762
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
salz und pfeffer menage
gewürzständer

Menage Essig/Öl TREND LINE, Länge: 120 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 180 mm
Durch die robuste Materialkombination aus Edelstahl und Glas sind diese Sets sowohl für den anspruchsvollen Gebrauch im Gastronomie-Bereich als auch in der Büroküche optimal. Die Ständer sind aus Edelstahl 18/10, die Deckel aus verchromten Kunststoff. Alle Sets sind spülmaschinengeeignet. Lieferung erfolgt ohne Inhalt.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
12 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Weitere Suchbegriffe: menage aps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,735*
€ 9,915*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,05*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,12*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 9,14*
€ 13,12*
4 Tage
24
€ 12,90*
ab € 10,32*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40470
ab € 3,435*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40472
ab € 4,315*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40478
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.